MITUTOYO Digimaattinen indikaattori


Suodattaa
kehys: Pyörittää 330 astetta
TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
543-796B
0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€469.14
B
543-793BCERT
0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€542.36
C
543-558A
0.0001 "Ei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
B
543-793B
0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€424.84
D
543-796
0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€475.57
E
543-472B
0.0001 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€934.30
F
543-552A w / s
0.0001 "Kyllä1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,093.50
D
543-796 CERT
0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€557.73
G
543-392B
0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€730.17
E
543-472BCERT
0.0001 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€923.36
G
543-392BCERT
0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€732.03
H
543-783BCERT
0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€347.06
I
575-123 CERT
0.0008 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€389.72
I
575-123
0.0008 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€308.04
H
543-783B
0.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€284.14
B
543-783 CERT
0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€352.34
B
543-783
0.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€280.69
J
543-402B
0.001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€518.86
J
543-402BCERT
0.001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€604.28
K
543-562A
0.0015mmEi1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
K
543-562A w / s
0.0015mmKyllä1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,508.97
K
543-564A w / s
0.0015mmKyllä2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,678.20
K
543-564A
0.0015mmEi2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,850.81
L
543-474B w / s
0.03mmKyllä25.4mm0.01mm€831.77
L
543-474B
0.03mmEi25.4mm0.01mm€735.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?