Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 01930255 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.00015 tuumaa. | AG7AEB 49U624

TESA BROWN SHARPE 01930255 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.00015 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7AEB Malli: 01930255Ristiviite: 49U624
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
€775.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0001 "
KalibrointitodistusEi
alue1 "/ 25 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01930255 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.00015 tuumaa
€775.54 / yksikkö