Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1455-0200 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm Kantama | AF7LJM 21XK44

JOHNSON 1455-0200 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm

Varastossa
Tuote: AF7LJM Malli: 1455-0200Ristiviite: 21XK44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.008mm
KehysKyllä
KalibrointitodistusEi
alue0 - 12.75mm
päätöslauselma0.001mm / 0.0001"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)6.3
HS-koodi9017308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta
JOHNSON 1455-0100 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm Kantama | AF7LJL 21XK43 1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001"€238.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1455-0200 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm
€460.03 / yksikkö