Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 543-792B Elektroninen ilmaisin tasainen 0-0.500 tuumaa | AD6XRM 4CGT5

MITUTOYO 543-792B elektroninen ilmaisin, litteä 0-0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XRM Malli: 543-792BRistiviite: 4CGT5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0001 "
alue0.500 "/ 12.7 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta
MITUTOYO 543-392 Elektroninen osoitin 0-0.500 Lug Back | AD7VMG 4GPX9 543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34
MITUTOYO 543-402 Elektroninen ilmaisin 0-0.500 Lug Back | AD7VMJ 4GPY2 543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€483.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 543-792B elektroninen ilmaisin, litteä 0-0.500 tuumaa
€465.89 / yksikkö