Säiliön alavaunut

Suodattaa

REMCO -

Säiliön alavaunut

TyyliMalliSuorittaa loppuuneräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A6903SinkittySäiliöalustan alavaunu1,000 lb15.5 "40 "27.25 "€1,091.93
B6904SinkittyMatala alavaunu suppilon altaalle1,000 lb7.5 "40.25 "27 "€1,158.99
C6913SinkittySäiliöalustan alavaunu560 lb7.25 "42.5 "21.75 "€874.57
A6906Ruostumaton teräsSäiliöalustan alavaunu1,000 lb15.5 "40 "27 "€1,829.49

Säiliön alavaunut

Remco alavaunut on suunniteltu lihan, äyriäisten, viljan ja makeisten siirtämiseen suppiloaltaiden avulla tuotantolaitoksissa ja kala- ja äyriäismarkkinoilla. Näissä galvanoiduissa teräksissä olevissa alavaunuissa on pyörät, joissa on rasvalaakerit, jotka estävät liharasvaa vahingoittamasta pyörän laakereita. Niissä on sisäänrakennettu pysäytin, jonka avulla amme voidaan helposti kallistaa ja tyhjentää. Valitse näiden täyttösuppilon alavaunujen laajasta valikoimasta, saatavilla 560 & 1000 lb:n kuormakapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?