CHAINFLEX CF5-ohjauskaapeli, 9 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Vihreä , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 9 , Max. Jännite: 600V , Min. Taivutussäde: 7.5 x OD , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
TyyliMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan kokoHinta (ei alv)
A
CF5-07-07
Paljaat kuparit0.35 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€4.99
A
CF5-07-05
Paljaat kuparit0.31 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€3.43
A
CF5-15-18
Paljaat kuparit0.87 "18Leikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€14.58
A
CF5-07-07-25
Kupari0.35 "725ft.18AWG€77.27
A
CF5-15-18-25
Kupari0.87 "1825ft.16AWG€218.89
A
CF5-07-07-100
Kupari0.35 "7100ft.18AWG€347.37
A
CF5-07-05-25
Kupari0.31 "525ft.18AWG€56.08
A
CF5-07-05-100
Kupari0.31 "5100ft.18AWG€224.56
A
CF5-15-18-100
Kupari0.87 "18100ft.16AWG€1,185.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?