Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 543-402 Elektroninen ilmaisin 0-0.500 Lug Back | AD7VMJ 4GPY2

MITUTOYO 543-402 Elektroninen ilmaisin 0-0.500 Takaosa

Varastossa
Tuote: AD7VMJ Malli: 543-402Ristiviite: 4GPY2
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
€483.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.001 "
KehysPyörittää 330 astetta
KalibrointitodistusEi
alue0.500 "/ 12.7 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.0100 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta
MITUTOYO 543-792B Elektroninen ilmaisin tasainen 0-0.500 tuumaa | AD6XRM 4CGT5 543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€436.46
MITUTOYO 543-392 Elektroninen osoitin 0-0.500 Lug Back | AD7VMG 4GPX9 543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 543-402 Elektroninen ilmaisin 0-0.500 Takaosa
€483.71 / yksikkö