Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNE4 Elektroninen ilmaisin Spc 0-0.500 In | AC4DBT

WESTWARD 2YNE4 Electronic Indicator Spc 0-0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4DBT Malli: 2YNE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0005 "
KalibrointitodistusEi
alue0.500 "/ 12.7 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.0100 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
WESTWARD 2YNK1 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0-1 sisään | AC4DCU 2YNK10.001 "1 "/ 25 mm€217.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNE4 Electronic Indicator Spc 0-0.500 tuumaa
€163.09 / yksikkö