STARRETT Syvyysmikrometrit

Näitä mikrometrejä käytetään syvennysten, kiilaurien, reikien ja rakojen syvyyden mittaamiseen. Niissä on hiottu, päällystetty ja karkaistu pohja ja mikrometripää, joka pystyy mittaamaan etäisyyksiä 1 tuuman välein. Niitä on saatavana pohjapituuksina 75 mm - 6 tuumaa.

Suodattaa

STARRETT -

Elektroniset syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A3753A-8/2002.75 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmEi€576.92
B3753A-6/1502.75 "0 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€549.82
C5004BZ-24/6004"0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€2,253.93
STARRETT -

Vernier -syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusRod Dia.Hinta (ei alv)
A443Z-6RL2"5 / 32 "€658.68
B440Z-6RL2.5 "0.125 "€607.82
STARRETT -

0 - 3 "alueen syvyysmikrometri

TyyliMalliPohjan pituusRod Dia.sormustinHinta (ei alv)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Räikkä€554.48
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "tavallinen€541.63
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Räikkä€557.51
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Räikkä€640.05
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Räikkä€561.29
STARRETT -

Vernier -syvyysmittarit

Starrett -syvyysmittarit soveltuvat reikien, hartioiden, ulokkeiden, portaiden, rakojen ja urien syvyyden mittaamiseen. Niissä on rengastyyppinen pyöreä lukkomutteri, joka tarjoaa vakautta ja varmistaa nopean ja varman lukituksen. Niissä on myös räikkä ja nopeusyhdistelmä, joka takaa tasaisen paineen ja nopeat säädöt. Joissakin malleissa on pienikokoinen kantolaukku turvallista säilytystä ja työpaikan siirtämistä varten. Valitse monista näistä syvyysmikrometreistä, saatavana 2, 2.5 ja 4 tuuman peruspituuksina.

TyyliMalliRod Dia.Hinta (ei alv)
A449BZ-6R0.045 "x 1/8"€836.86
B445BZ-6RL5 / 32 "€699.14
STARRETT -

Syvyysmittarit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A644JZ€813.89
B749.1BZ-12RL€1,476.43
Tarjouspyyntö
B749.1BZ-6RL€1,236.93
Tarjouspyyntö
STARRETT -

Syvyysmikrometrit

TyyliMalliPohjan pituusalueHinta (ei alv)
A445BZ-12RL4"0 - 12 "€1,201.40
B445DZ-9RL6"0 - 9 "€958.27
STARRETT -

Elektroninen syvyysmitta 0-12 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
3753A-12/300AE6MXP€738.37
STARRETT -

Syvyys Gage Dial

MallieräHinta (ei alv)
450-12AH2GKX€1,127.57
STARRETT -

Syvyysmikrometri, 0 - 9 tuumaa, 0.001 tuuman resoluutio, räikkäsormustus

MallieräHinta (ei alv)
440Z-9RLAE6NBP€820.22
STARRETT -

Syvyysmittarin mikrometri, 0-9 tuumaa, 4 tuuman pohja

MallieräHinta (ei alv)
445BZ-9RLAE6MXW€876.88
STARRETT -

Syvyysmittari, säädettävä sauva, 0.0005 tuuman tarkkuus

MallieräHinta (ei alv)
643JZAC4GYL€834.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?