Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3753A-6/150 Elektroninen syvyysmitta 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa | AC4GYN 2ZUH3 / 12258

STARRETT 3753A-6/150 elektroninen syvyysmittari 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa pohja

Varastossa
Tuote: AC4GYN Malli: 3753A-6/150Ristiviite: 2ZUH3 / 12258
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
€549.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen syvyysmittari
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.75 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiSLIDE
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
Sauvan tyyppiSäädettävä, kiinteä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
STARRETT 3753A-8/200 Elektroninen syvyysmitta 0-8 tuumaa | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8/2002.75 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmEi€576.92
STARRETT 5004BZ-24/600 elektroninen syvyysmittari 0 - 24 tuumaa | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€2,253.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3753A-6/150 elektroninen syvyysmittari 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa pohja
€549.82 / yksikkö