Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 440Z-6RL syvyysmikrometri, 0-6 tuuman alue, pehmustettu kotelo, 6 sauvaa | AC4GXE 2ZUD1 / 52119

STARRETT 440Z-6RL syvyysmikrometri, 0-6 tuuman alue, pehmustettu kotelo, 6 sauvaa

Varastossa
Tuote: AC4GXE Malli: 440Z-6RLRistiviite: 2ZUD1 / 52119
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
€607.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.5 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Ruuvin liike1"
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 6 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.125 "
Sauvan tyyppiSäädettävä, kiinteä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään reikien, urien, vastapintojen ja syvennysten syvyyden ja etäisyyden pintaan joidenkin upotettujen osien mittaamiseen
    • Sisältää rengastyyppisen lukkomutterin, räikkäpysäytyksen ja lukkomutterin
    • Varustettu yhdistelmällä räikkä ja kiihdytin tasaista painetta ja nopeampia säätöjä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusRod Dia.Hinta
STARRETT 443Z-6RL syvyysmikrometri, puolipohjainen 0-6 tuumaa | AE6MXZ 5UAH2 / 52173 443Z-6RL2"5 / 32 "€658.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 440Z-6RL syvyysmikrometri, 0-6 tuuman alue, pehmustettu kotelo, 6 sauvaa
€607.82 / yksikkö