Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 445BZ-12RL syvyysmikrometri 0-12 tuumaa 4 tuumaa | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT 445BZ-12RL syvyysmikrometri 0-12 tuumaa 4 tuumaa pohja

Varastossa
Tuote: AE6MXX Malli: 445BZ-12RLRistiviite: 5UAH0 / 67118
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
€1,201.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Mittatankojen lukumäärä12
alue0 - 12 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 445BZ-12RL on mekaaninen syvyysmikrometrisarja, joka sisältää yhdistetyn räikkä- ja kiihdyttimen tasaisen paineen ja nopeamman säädön, rengastyyppisen lukkomutterin, räikkäpidikkeen ja 12 mittaustankoa, joiden halkaisija on 5/32-tuumainen.
    • Tämän Starrett-syvyysmikrometrin mittausalue on 0-12 tuumaa ja sitä käytetään reikien, urien ja urien syvyyden mittaamiseen +/- 0.001 tuuman tarkkuudella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusalueHinta
STARRETT 445DZ-9RL Syvyysmitta | AH2GKW 26Z113 / 52252 445DZ-9RL6"0 - 9 "€958.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 445BZ-12RL syvyysmikrometri 0-12 tuumaa 4 tuumaa pohja
€1,201.40 / yksikkö