Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 440Z-3L syvyysmikrometri, 0 - 3 tuumaa, 2-1/2 tuuman pohjan pituus, 3 sauvaa | AE9XAL 6NAX9 / 52113

STARRETT 440Z-3L syvyysmikrometri, 0-3 tuumaa, 2-1/2 tuuman pohjan pituus, 3 sauvaa

Varastossa
Tuote: AE9XAL Malli: 440Z-3LRistiviite: 6NAX9 / 52113
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
€541.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.5 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Mittatankojen lukumäärä3
alue0 - 3 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.1 / 8 "
Sauvan tyyppiPyöreä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään reikien, urien, hartioiden ja ulkonemien syvyyden mittaamiseen
    • Varustettu yhdistelmällä räikkä ja kiihdytin tasaisen paineen ja nopean säädön aikaansaamiseksi
    • Rengastyyppinen pyälletty lukkomutteri tarjoaa nopean ja turvallisen lukituksen
    • Sisältää säädettävät halkaisijaltaan 1/8 tuuman mittaustangot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusRod Dia.sormustinHinta
STARRETT 440Z-3RL syvyysmikrometri, karkaistu teräs alasin, rengaslukkomutteri | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "Räikkä€557.51
STARRETT 445AZ-3RL Syvyysmittarin mikrometri, pehmustettu kotelo, 0-3 tuumaa | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Räikkä€561.29
STARRETT 443Z-3RL -mikrometri, puolipohjainen 0-3 tuumaa | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Räikkä€554.48
STARRETT 449AZ-3R -mikrometri, pyörimätön 0-3 tuumaa | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Räikkä€640.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 440Z-3L syvyysmikrometri, 0-3 tuumaa, 2-1/2 tuuman pohjan pituus, 3 sauvaa
€541.63 / yksikkö