Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 440Z-3RL syvyysmikrometri, karkaistu teräs alasin, rengaslukkomutteri | AC4GXD 2ZUC9 / 52115

STARRETT 440Z-3RL syvyysmikrometri, karkaistu teräs alasin, rengaslukkomutteri

Varastossa
Tuote: AC4GXD Malli: 440Z-3RLRistiviite: 2ZUC9 / 52115
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
€557.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.5 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Ruuvin liike1"
Mittatankojen lukumäärä3
alue0 - 3 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.125 "
Sauvan tyyppiSäädettävä, kiinteä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 440Z-3RL on mekaaninen mikrometri, joka on suunniteltu mittaamaan reikien, aukkojen, hartioiden ja ulkonemien syvyys 0 - 3 tuuman alueella.
    • Siinä on yhdistelmä räikkä ja kiihdytin tasaisen kosketuspaineen aikaansaamiseksi ja rengastyyppinen pyälletty lukkomutteri nopeaa ja turvallista lukitusta varten.
    • Mikrometrin pää ja mittaustangot tarjoavat tarkkuuden +/- 0.0001 ja +/- 0.0002 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusRod Dia.sormustinHinta
STARRETT 445AZ-3RL Syvyysmittarin mikrometri, pehmustettu kotelo, 0-3 tuumaa | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Räikkä€561.29
STARRETT 443Z-3RL -mikrometri, puolipohjainen 0-3 tuumaa | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Räikkä€554.48
STARRETT 449AZ-3R -mikrometri, pyörimätön 0-3 tuumaa | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Räikkä€640.05
STARRETT 440Z-3L syvyysmikrometri, 0 - 3 tuumaa, 2-1/2 tuuman pohjan pituus, 3 sauvaa | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "tavallinen€541.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 440Z-3RL syvyysmikrometri, karkaistu teräs alasin, rengaslukkomutteri
€557.51 / yksikkö