Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 449BZ-6R -mikrometri, pyörimätön 0-6 tuumaa | AE6MYB 5UAH4 / 52324

STARRETT 449BZ-6R Syvyysmikrometri Pyörimätön 0-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MYB Malli: 449BZ-6RRistiviite: 5UAH4 / 52324

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€836.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppitavallinen
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 6 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.045 "x 1/8"
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRod Dia.Hinta
STARRETT 445BZ-6RL syvyysmikrometri, pehmustettu kotelo, 0 - 6 tuumaa | AC4GXG 2ZUD3 / 52224 445BZ-6RL5 / 32 "€699.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 449BZ-6R Syvyysmikrometri Pyörimätön 0-6 tuumaa
€836.86 / yksikkö