Valokaarisuojaus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Blanket Kit, Class 2, Black, 27 x 36 Inch Size
Tuotenumero: CJ3YUQ
Malli: BLK-C2-S
€510.87 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Fuse, 1 6/10 A, 250 VAC, 100A at 250 VAC/10kA at 125 VAC, 5 PK
Tuotenumero: CT3AXH
Malli: GDL1-6/10
€14.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Sulake, 1/8 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC / 200 A 250 VAC, 5 PK
Tuotenumero: CT3AXW
Malli: GGC1/8
€21.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Industrial Rectangular Connector Insert, 1A, Screw, Male, 10 A Current Rating, Black
Tuotenumero: CR3TFU
Malli: 09100022601
€11.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Industrial Rectangular Connector Insert, EE, Crimp, Female, 16 A Current Rating, Gray
Tuotenumero: CR3TJD
Malli: 09320183101
€40.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Eristetty matto 39-3 / 8 x 39-3 / 8 tuumaa punainen
Tuotenumero: AA2FQZ
Malli: 98 67 10
€654.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
M25 Rectangular Connector Hood, Size 16 B, Top, Dual-Entry, M25 Cable Entry
Tuotenumero: CU8EHV
Malli: 19300160466
€73.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
M32 suorakaiteen muotoinen liitinkotelo, koko 10 B, sivu, yksi sisääntulo, M32 kaapelin läpivienti, alumiini
Tuotenumero: CU8EJD
Malli: 19300100547
€56.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Painike, Vihreä, Koko 22 mm, 1 Ei, Metalli, Metalli
Tuotenumero: CU2CYQ
Malli: XB4BC31GEX
€317.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Push Button, Red, 22 mm Size, 1No, Metal, Metal, 24 To 254V AC/Dc
Tuotenumero: CU2DAE
Malli: XB4BP483BM5GEX
€757.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suorakaiteen muotoinen liitinkotelo, koko 3 A, yläosa, yksi sisäänkäynti, sinkkivalettu, Ip44/Ip65/Ip67
Tuotenumero: CU8HEG
Malli: 19200031421
€25.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyörivä irtikytkentä nollajohdin, kytketty nolla, nollajohdin, nollajohdin
Tuotenumero: BH6DPK
Malli: N-P3Z
€121.09 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...4849

Valokaarisuojaus

Raptor Supplies Varastossa on koko joukko turvavarusteita aina suojavaatteista jalkineisiin, jotka kaikki on räätälöity käytettäväksi riskialttiissa ympäristöissä. Onko kyseessä korkeajännitteinen työ vai tulipalo, Raptor Supplies on kaikki mitä pitää sinut turvassa. Laitteemme ovat käyttäjäystävällisiä eivätkä tarvitse paljon koulutusta käyttöön. Eristettyjä vaatteita ja jalkineita, huopia, kypärää on saatavana osoitteesta Raptor Supplies. Suojaa itsesi ja työntekijäsi nyt!

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?