Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 445BZ-9RL syvyysmittari, 0–9 tuumaa, 4 tuuman pohja | AE6MXW 5UAG9 / 52228

STARRETT 445BZ-9RL syvyysmittarin mikrometri, 0-9 tuumaa, 4 tuuman pohja

Varastossa
Tuote: AE6MXW Malli: 445BZ-9RLRistiviite: 5UAG9 / 52228

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€876.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Mittatankojen lukumäärä9
alue0 - 9 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 445 -sarjan syvämikrometri soveltuu parhaiten urien, hartioiden, reikien ja ulkonemien mittaamiseen instrumentointi- ja työstösovelluksissa
    • Karkaistu, limitetty ja maadoitettu pohja ja mittauspinnat tarkkoja lukemia varten ja rengastyyppinen pyälletty lukkomutteri turvalliseen lukitukseen
    • Yhdistetty räikkä- ja nopeusyksikkö varmistaa nopeat säädöt ja tasaisen paineen ja satiinikromipinnan, mikä vähentää häikäisyä ja suojaa hankauksilta
    • Pehmustettu kotelo turvalliseen säilytykseen ja työpaikan siirrettävyyteen
    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 445BZ-9RL syvyysmittarin mikrometri, 0-9 tuumaa, 4 tuuman pohja
€876.88 / yksikkö