Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 643JZ kellotaulun syvyysmittari, säädettävä tangon muotoilu, 0.0005 tuuman resoluutio | AC4GYL 2ZUH1 / 52714

STARRETT 643JZ kellotaulun syvyysmittari, säädettävä sauvarakenne, 0.0005 tuuman resoluutio

Varastossa
Tuote: AC4GYL Malli: 643JZRistiviite: 2ZUH1 / 52714
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
€834.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys Gage
alasinKohta
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.5 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 0.125 "
päätöslauselma0.0005 "
Sauvan tyyppiSäädettävä, kiinteä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 643JZ on syvyysmittari, jota käytetään mittaamaan tarkasti onteloiden, reikien, urien, syvennysten ja muiden aukkojen syvyyttä.
    • Siinä on veitsenteräinen pohja, joka voidaan sijoittaa tarkasti, ja 1/2 tuuman karkaistu neulankärkikontakti mittausta varten.
    • Tämän Starrett-syvyysmittarin kokonaismittausalue on 0.125 tuumaa ja asteikot 0.0005 tuuman välein, ja sen mukana toimitetaan säilytyslaukku.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 643JZ kellotaulun syvyysmittari, säädettävä sauvarakenne, 0.0005 tuuman resoluutio
€834.51 / yksikkö