Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 440Z-9RL syvyysmikrometri, 0 - 9 tuumaa, 0.001 tuuman resoluutio, räikkäsormustus | AE6NBP 5UAV4 / 52123

STARRETT 440Z-9RL syvyysmikrometri, 0 - 9 tuumaa, 0.001 tuuman resoluutio, räikkäsormustus

Varastossa
Tuote: AE6NBP Malli: 440Z-9RLRistiviite: 5UAV4 / 52123

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€820.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.5 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Mittatankojen lukumäärä9
alue0 - 9 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.1 / 8 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään reikien, urien, vastapintojen ja syvennysten syvyyden mittaamiseen
    • Nopeusmittari ja yhdistelmäräppä tarjoavat tasaisen paineen ja nopeammat säädöt
    • Rengastyyppinen pyälletty lukkomutteri tarjoaa nopean ja tehokkaan lukituksen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 440Z-9RL syvyysmikrometri, 0 - 9 tuumaa, 0.001 tuuman resoluutio, räikkäsormustus
€820.22 / yksikkö