Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 445DZ-9RL Syvyysmitta | AH2GKW 26Z113 / 52252

STARRETT 445DZ-9RL syvyysmittari

Varastossa
Tuote: AH2GKW Malli: 445DZ-9RLRistiviite: 26Z113 / 52252

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€958.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
Pohjan pituus6"
PerustyyliKoko
Lukkomutterin tyyppiRengas
Ruuvin liike1"
Mittareiden lukumäärä0
Mittatankojen lukumäärä9
alue0 - 9 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Sauvan tyyppivaihdettava
SPC-lähtöEi
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitkän kalibrointitodistus: Ei
    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei): kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusalueHinta
STARRETT 445BZ-12RL syvyysmikrometri 0-12 tuumaa 4 tuumaa | AE6MXX 5UAH0 / 67118 445BZ-12RL4"0 - 12 "€1,201.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 445DZ-9RL syvyysmittari
€958.27 / yksikkö