Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3753A-8/200 Elektroninen syvyysmitta 0-8 tuumaa | AE6MXN 5UAG2 / 12259

STARRETT 3753A-8/200 elektroninen syvyysmittari 0–8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MXN Malli: 3753A-8/200Ristiviite: 5UAG2 / 12259

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen syvyysmittari
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.75 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiSLIDE
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 8"/0 - 200 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
STARRETT 3753A-6/150 Elektroninen syvyysmitta 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6/1502.75 "0 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€549.82
STARRETT 5004BZ-24/600 elektroninen syvyysmittari 0 - 24 tuumaa | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€2,253.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3753A-8/200 elektroninen syvyysmittari 0–8 tuumaa
€576.92 / yksikkö