BUSSMANN Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarjan FWP


Suodattaa
Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Luokka: High Speed , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A70P, Littelfuse L70S , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 700 VAC/DC
TyyliMalliRungon materiaaliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta (ei alv)
A
FWP-63A22F
Keraaminen7 / 8 "632 9 / 32 "€189.54
B
FWP-50A14F
Lasikuitu9 / 16 "502"€145.49
B
FWP-100A22F
Lasikuitu7 / 8 "1002 9 / 32 "€173.83
B
FWP-40A14F
Lasikuitu9 / 16 "402"€146.45
A
FWP-50A22F
Lasikuitu7 / 8 "502 9 / 32 "€93.67
B
FWP-32A14F
Lasikuitu9 / 16 "322"€61.03
B
FWP-20A14F
Lasikuitu9 / 16 "202"€86.80
B
FWP-30A14F
Lasikuitu9 / 16 "302"€86.80
B
FWP-80A22F
Lasikuitu7 / 8 "802 9 / 32 "€187.15
B
FWP-10A14F
Lasikuitu9 / 16 "102"€86.80
B
FWP-15A14F
Lasikuitu9 / 16 "152"€86.80
B
FWP-25A14F
Lasikuitu9 / 16 "252"€86.80

Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarjan FWP

Bussmannin pikatoimiset FWP-sarjan puolijohdesulakkeet ovat erittäin herkkiä sulakkeita, jotka on suunniteltu tarjoamaan virranrajoitusta ja pyöräilykykyä ja joissa yhdistyvät nopea laukaisu ja täyden suojan suoja. Ne on valmistettu lasikuidusta tai keramiikasta pienikokoisina, joten ne ovat ihanteellisia rajoitetun jalanjäljen sovelluksiin. Niissä on yksi elementti, joka täyttää sekä ylikuormituksen että oikosulkusuojan tarpeen. Bussmannin suurnopeussulakkeet ovat UL-listattuja ja IEC-sertifioituja, ja ne tarjoavat asennusmahdollisuuden CH-sulakkeenpitimien kanssa. Ne ovat saatavilla nykyisillä luokituksilla, jotka vaihtelevat välillä 10-1000 A 700 VAC / VDC ja keskeytysluokitus 200 kA 700 VAC. Valitse laajasta valikoimasta näitä nopeita sulakkeita, jotka ovat saatavana ruuvattavina tai lieriömäisin muotoisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?