Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 445BZ-6RL syvyysmikrometri, pehmustettu kotelo, 0 - 6 tuumaa | AC4GXG 2ZUD3 / 52224

STARRETT 445BZ-6RL syvyysmikrometri, pehmustettu kotelo, 0-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GXG Malli: 445BZ-6RLRistiviite: 2ZUD3 / 52224
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
€699.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Ruuvin liike1"
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 6 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Sauvan tyyppiSäädettävä, kiinteä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 445 -sarjan syvyysmittarimikrometri on suunniteltu urien, reikien, hartioiden ja ulkonemien syvyyden mittaamiseen
    • Sisältää räikkä- ja kiihdytinyksikön nopean säädön ja tasaisen paineen varmistamiseksi sekä renkaan muotoisen pyälletyn lukkomutterin turvalliseen lukitukseen
    • Karkaistu, limitetty ja hiottu pohja ja mittauspinnat tarkkoja lukemia varten ja satiinikromipinta häikäisyn minimoimiseksi
    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRod Dia.Hinta
STARRETT 449BZ-6R -mikrometri, pyörimätön 0-6 tuumaa | AE6MYB 5UAH4 / 52324 449BZ-6R0.045 "x 1/8"€836.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 445BZ-6RL syvyysmikrometri, pehmustettu kotelo, 0-6 tuumaa
€699.14 / yksikkö