Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 5004BZ-24/600 elektroninen syvyysmittari 0 - 24 tuumaa | AE6MXT 5UAG6 / 14586

STARRETT 5004BZ-24/600 elektroninen syvyysmittari 0 - 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MXT Malli: 5004BZ-24/600Ristiviite: 5UAG6 / 14586
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
€2,253.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen syvyysmittari
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 24"/0 - 600 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.08
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
STARRETT 3753A-6/150 Elektroninen syvyysmitta 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6/1502.75 "0 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€549.82
STARRETT 3753A-8/200 Elektroninen syvyysmitta 0-8 tuumaa | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8/2002.75 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmEi€576.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 5004BZ-24/600 elektroninen syvyysmittari 0 - 24 tuumaa
€2,253.93 / yksikkö