Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3753A-12/300 Elektroninen syvyysmitta 0-12 tuumaa | AE6MXP 5UAG3 / 12260

STARRETT 3753A-12/300 elektroninen syvyysmittari 0–12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MXP Malli: 3753A-12/300Ristiviite: 5UAG3 / 12260

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€801.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen syvyysmittari
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.75 "
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiSLIDE
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 12"/0 - 300 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3753A-12/300 elektroninen syvyysmittari 0–12 tuumaa
€801.14 / yksikkö