Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 443Z-6RL syvyysmikrometri, puolipohjainen 0-6 tuumaa | AE6MXZ 5UAH2 / 52173

STARRETT 443Z-6RL syvyysmikrometri puolijalalla 0-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MXZ Malli: 443Z-6RLRistiviite: 5UAH2 / 52173

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€658.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2"
PerustyyliPuoli
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 6 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusRod Dia.Hinta
STARRETT 440Z-6RL syvyysmikrometri, 0-6 tuuman alue, pehmustettu kotelo, 6 sauvaa | AC4GXE 2ZUD1 / 52119 440Z-6RL2.5 "0.125 "€607.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 443Z-6RL syvyysmikrometri puolijalalla 0-6 tuumaa
€658.68 / yksikkö