Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 445AZ-3RL Syvyysmittarin mikrometri, pehmustettu kotelo, 0-3 tuumaa | AC4GXF 2ZUD2 / 52208

STARRETT 445AZ-3RL syvyysmittarin mikrometri, pehmustettu kotelo, 0-3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GXF Malli: 445AZ-3RLRistiviite: 2ZUD2 / 52208

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus3"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
Ruuvin liike1"
Mittatankojen lukumäärä3
alue0 - 3 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Sauvan tyyppiSäädettävä, kiinteä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 445 -sarjan syvämikrometri, joka soveltuu aukkojen, reikien, olkapäiden ja projektioiden mittaamiseen auto-, tutkimus- ja kehitystoiminnassa
    • Rengastyyppinen pyälletty lukkomutteri nopeaa ja turvallista lukitusta varten sekä yhdistelmä räikkä- ja nopeusyksikkö, joka varmistaa nopean säädön ja tasaisen paineen
    • Satiinikromipinta häikäisyn minimoimiseksi ja karkaistu, limitetty ja hiottu pohja ja mittauspinnat tarkkojen lukemien saamiseksi
    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusRod Dia.sormustinHinta
STARRETT 440Z-3RL syvyysmikrometri, karkaistu teräs alasin, rengaslukkomutteri | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "Räikkä€557.51
STARRETT 443Z-3RL -mikrometri, puolipohjainen 0-3 tuumaa | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Räikkä€554.48
STARRETT 449AZ-3R -mikrometri, pyörimätön 0-3 tuumaa | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Räikkä€640.05
STARRETT 440Z-3L syvyysmikrometri, 0 - 3 tuumaa, 2-1/2 tuuman pohjan pituus, 3 sauvaa | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "tavallinen€541.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 445AZ-3RL syvyysmittarin mikrometri, pehmustettu kotelo, 0-3 tuumaa
€561.29 / yksikkö