Syövyttävät kaapit

Suodattaa

JUSTRITE -

Sure-Grip EX -sarjan Deep Slimline -standardin syövyttävät kaapit

TyyliMalliOvityyppiHinta (ei alv)
A895402manuaalinen€4,104.10
B895422Itsesulkeutuminen€4,408.60
JUSTRITE -

ChemCor-sarjan Compac-vuoratut Hazmat-kaapit

TyyliMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysTyyppiHinta (ei alv)
A86042824 gal.13.8 "18.5 "13.8 "työtaso€1,659.00
B861228212 gal.14.6 "30.5 "20 "Kompakti€2,557.42
JUSTRITE -

Puulaminaattihappokaapit

TyyliMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysHyllyjen lukumääräTyyppiHinta (ei alv)
A24120-15.2 "16 "22.5 "0työtaso€1,380.78
B241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-€4,841.10
C2414036 (2.5 litran pullo)---1Tiskin alta€3,651.53
JUSTRITE -

ChemCor-sarjan vuoratut Hazmat-kaapit

TyyliMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta (ei alv)
A862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€3,505.09
B862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€3,894.55
C863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "21€3,505.09
D864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€4,673.45
D866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "22€5,452.36
TyyliMalliOvityyppiAsennustyyppiHinta (ei alv)
A892302manuaalinenStandardi€2,212.14
A892322ItsesulkeutuminenTiskin alta€2,458.71
JAMCO -

Syövyttävä suojakaappi

TyyliMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusHinta (ei alv)
ACL12112 gal.18 "-Tiskin alta2.6 gal.23 "29 "€1,542.50
BCL24124 gal.18 "-Slimline2.6 gal.23 "59 "€2,147.70
Tarjouspyyntö
CCK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "€2,435.69
DCK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "€2,713.62
ECK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "€3,370.93
CCL30230 gal.18 "-Tiskin alta5.2 gal.43 "38 "€2,866.38
JUSTRITE -

Syövyttävä suojakaappi, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, koko 457 x 1092 x 457 mm, sininen

MallieräHinta (ei alv)
891302AD8BMK€1,775.29
JUSTRITE -

Työtason alla oleva turvakaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, koko 889 x 889 x 559 mm

MallieräHinta (ei alv)
862328CD8CLN€2,789.02
JAMCO -

Syövyttävät SCabinet, Std Slimline, 18 Gal, 23 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa, sininen

MallieräHinta (ei alv)
CL18CN8BNK€1,348.73
12

Syövyttävät kaapit

Syövyttäviä säilytyskaappeja käytetään laajalti kemiallisten aineiden säilytykseen tapauksissa, joissa työpaikalla olevat turvasäiliöt eivät ole riittävän vaarallisia säilytettäväksi erillisessä varastorakennuksessa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä syövyttäviä kaappeja merkeiltä, ​​kuten Eagle, Justrite ja Jamco. Turvakaapit alkaen Kotka toimitetaan kestävällä sinisellä epoksijauhemaalatulla sisä- ja ulkopinnalla, mukaan lukien hyllyt, jotka tarjoavat erinomaisen suojan roiskeiden tai roiskeiden aiheuttamia kemiallisia hyökkäyksiä vastaan. Jokaisessa kaapissa on korkeatiheyksiset polyeteenialustat, ja ne on suunniteltu NFPA Code 30:n ja OSHA-standardien mukaisesti. Justrite puulaminaattihappokaapit on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kahvoilla ja saranoilla hapettumisreaktioiden estämiseksi, säädettävillä jalkojen tasoittimilla, jotka lisäävät vakautta, patentoiduilla Haz-Alert heijastavilla tarroilla, jotka parantavat näkyvyyttä heikossa valaistuksessa, ja kaksinkertaisella avainsarjalla turvalliseen säilytykseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä typpihapposäilytyskaappeja, joita on saatavana eri materiaaleilla ja varastointikapasiteetilla, Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?