Aerosolipurkkien hävitys / purkkien kierrätysjärjestelmäNe on suunniteltu aerosolitölkkien turvalliseen hävittämiseen tai kierrätykseen puhkaisu-/murskaus-/paineenalennustekniikoilla ennen niiden hävittämistä. Ne vangitsevat jäljellä olevat hiukkaset ja kaasut estäen niitä vapautumasta ilmakehään. Saatavilla on myös korvaavia aktiivihiilisuodattimia.(13 tuotetta)
Tyypin I turvakotelotKäytetään syttyvien nesteiden, kuten dieselin, bensiinin tai kerosiinin varastointiin ja kuljettamiseen ja tulipalon onnettomuuksien estämiseksi. Ominaisuus on korkealaatuinen teräsrakenne, jossa on jauhemaalipinta, joka kestää kemikaaleja(55 tuotetta)
Tyypin II turvatölkitSuunniteltu patentoidulla jakotukilla ja suhteellisella virtauksen ohjauksella varustetuilla Safe-Squeeze-liipaisimilla, jotka tarjoavat keinon hallita virtausnopeutta palavien nesteiden käsittelyn aikana. Mukana suljetut kannet, joissa on automaattinen ylipaineenpoistolaite. Saatavana 1 - 5 gallonan varastointikapasiteetilla(32 tuotetta)
HävitysastiatTyhjennys- ja turvatölkkien rakenne on laaja, ja ne tarjoavat vahingossa tapahtuvan kaatumissuojan, kun säilytetään syttyviä ja reaktiivisia kemikaaleja. Niitä on saatavana kahdessa eri versiossa - galvanoitu teräsrakenne yleiskäyttöisille liuottimille ja polyeteenirakenne syövyttäville nesteille.(24 tuotetta)
MännätölkitSäilytä ja annostele liuottimia, ohenteita ja syttyviä nesteitä turvallisesti mäntämekanismin avulla. Salli puhdistusliinojen nopea ja helppo kostutus. Estä haihtumista ja vuotoja ja kestävät korroosiota, iskuja tai tulipaloa.(9 tuotetta)
Penkkitölkit(11 tuotetta)
Öljyiset jäteastiatSäilytä mahdollisesti syttyviä materiaaleja, kuten liuottimiin liotettuja rättejä ja liinoja, ohentimia, pellavaöljyä, palavia liimoja ja muita syttyviä nesteitä. Siinä on jalka- tai käsikäyttöinen kansi, joka avautuu rajoitettuun kulmaan palamisriskin minimoimiseksi(27 tuotetta)
Biovaaralliset jäteastiatOSHA-yhteensopivissa biologista vaaraa aiheuttavissa tölkeissä ja säiliöissä on itsestään sulkeutuvat, jalkakäyttöiset kannet vaarallisten jätteiden (kuten saastuneen pyykin) keräämiseen ja hävittämiseen, mikä vähentää tahattoman altistumisen riskiä. Niitä on saatavana 6 ja 10 gallin tilavuudella.(8 tuotetta)
Carboys ja JerricansSäilytä ja annostele liuottimia, kemikaaleja, puskureita, reagensseja ja jauheita. Tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden ja voidaan helposti nostaa ja kaataa. Yhteensopiva vaihdettavien korkkien ja sovittimien kanssa.(79 tuotetta)
SilmienhuuhteluasematAnna työntekijöiden huuhdella vaaralliset aineet ja puhdistaa paikan päällä. Ergonominen muotoilu helpottaa työmaalla siirrettävyyttä ja pneumaattiset renkaat (tietyissä malleissa), jotka helpottavat yksikön kulkua tavallisten oviaukkojen läpi(7 tuotetta)
PuhdistussuihkutTilapäiset saniteettitilat, jotka helpottavat tahattomia siivouksia, pelastustoimia ja hätätilanteita. Mukana on 120 V: n yksivaiheinen sähköpumppu suurivirtaavan vesisuihkun puhdistamiseksi. Saatavana suljetuissa ja avoimissa kulhovaihtoehdoissa(4 tuotetta)
YhdistelmäyksikötIhanteellinen järjestelmiin, joissa ei ole riittäviä vesipaineita tai joissa putkistetun turvasuihkun asentaminen on epäkäytännöllistä. Siinä on integroitu upotettava lämmitin, jota ohjaa kaksoisturvallinen termostaatti tasaiselle lämpimälle lämpötilalle. Saatavana myös mobiililaitteita(2 tuotetta)
Vuoto BermsKäytetään pienten vuotojen ja vuotojen nopeaan hillitsemiseen rummujen, koneen osien, akkujen ja laitteiden väliaikaisen varastoinnin aikana työntekijöiden suojaamiseksi liukastumisilta ja putoamisilta. Valmistettu kevyestä EnGuard I PVC-pinnoitetusta / vinyylipinnoitetusta kankaasta UV- ja kemikaalienkestävyyden takaamiseksi(23 tuotetta)
IBC ja säiliön vuotojen esto55 tuuman leveät IBC-vuotoainesäiliöt, jotka on suunniteltu suurten nestemäärien ja materiaalien turvalliseen varastointiin ja kuljettamiseen. Ominaisuudet: kierrätetty polyeteenirakenne vähentää ympäristövaikutuksia.Vuodon kapasiteetti on 372 gal ja kantavuus 9000 lb(2 tuotetta)
Kokoontaitettavat roiskesäiliöt ja altaatSuurin vuotokyky 5860 gal. Sijoita helposti vuotavien venttiilien, tynnyrien, säiliöiden, säilytysastioiden ja koneiden alle. QuickBerm-suojakuormalavoilla on yksiosainen muotoilu nopeaa ja helppoa asennusta varten ja EnGuard I, PVC-pinnoitettu kangasrakenne kemikaalien kestävyyteen(43 tuotetta)
Tiputusastiat ja roiskesäiliötSisältää tiputusastiat, hyllyt ja vuotoalustat, jotka soveltuvat pienien öljyvuotojen keräämiseen ja vaarojen estämiseen. Saatavana PVC-, sinkitty teräs- ja polyetyleenimuunnelmina, vuotokapasiteetti vaihtelee välillä 0.25 - 110 gallonaa(10 tuotetta)
Päästölavat ja kuormalavatSuunniteltu keräämään ylivirtaavia aineita varastotynnyreistä suojaamaan työskentelevää henkilökuntaa liukastumisilta ja putoamisilta. Ominaisuudet: EPA-yhteensopiva kierrätetty polyeteenirunko saumattomalla rakenteella vuotojen ja itsesijoittuvien ritilöiden poistamiseksi, jotka voidaan helposti nostaa nopean puhdistuksen varmistamiseksi(21 tuotetta)
Kannettavat vuotojen estoyksikötSuunniteltu kallistus / pysäytyslaitteella minimoimaan selän rasitus ja kaksi kiristyshihnaa rummun pitämiseksi tukevasti paikallaan; suojaa vuotoja ja vuotoja vastaan. Ominaisuus polyeteenirakenne kestää jopa 1250 paunan kuormat(4 tuotetta)
SylinterikaapitAlumiinikaapit, jotka soveltuvat kaasu- ja nestesylintereiden varastointiin petrokemian tai hitsauslaitoksissa. Metalliverkkorakenne estää syttyvien kaasujen kerääntymisen ja hitsattu turvakorvake korkean kestävyyden takaamiseksi
(11 tuotetta)
Sylinterikäyttöiset kuorma-autotVarustettu ergonomisesti suunnitellulla rungolla, johon mahtuu tietyn kokoisia ja tiettyjä määriä kaasupulloja joko kuljetettaviksi tai väliaikaisesti työpisteisiin varastoitavaksi. Mukana teräsputki jatkuvilla hitsatuilla pinnoilla rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Tietyissä malleissa on kääntyvät pyörät(27 tuotetta)
Torjunta-ainekaapitKäytetään tippumisen ja vuotojen poistamiseen torjunta-aineiden siirron aikana sallimalla nesteiden erottaminen vaarallisilla työpaikoilla. Kompakti muotoilu ja ergonominen rakenne sovelluksiin, joissa tila on huippuluokan. Varustettu itsesulkeutuvalla / manuaalisesti sulkeutuvalla ovella(10 tuotetta)
SäilytyskaapitFM-hyväksytyt ulkokaapit vaarallisten / kemiallisten materiaalien varastointiin vaarallisten onnettomuuksien ja saastumisen vähentämiseksi. Mukana palamaton raskasmetalliteräsrakenne, joka kestää ankaria teollisuusolosuhteita. Täytä myös EPA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -vaatimukset(11 tuotetta)
HPLC-jätepakkaustarvikkeetLaaja valikoima purkutusalustoja, hiilisuodattimien vaihto-, hiili- / hiilisuodattimet, kovaseinäputket, HPLC-turvasäiliön jakoputkisarjat, jakoputkistopinoimet, jakoputki poly / ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla liittimillä, korvaavat irtikytkimet ja seinäkiinnikkeet(10 tuotetta)
Turvakannun lisävarusteetLaaja valikoima viemärikansiita, liekinsammuttimia, joustavia letkuja, tiivisteitä, lukitusnauhoja ja suutinkokoonpanoja, jotta minimoidaan tulipalon ja onnettomuuksien riski räjähtävien materiaalien käsittelyssä. Saatavana messinkiä, galvanoitua terästä, muovia, kumia ja teräsvaihtoehtoja(31 tuotetta)
Turvakannun suppilotKäytetään syttyvien nesteiden siirtämiseen suurempiin astioihin; ihanteellinen käytettäväksi tyypin I turvatölkkien kanssa. Mukana suuri pyöristetty kulho, joka suojaa roiskeilta ja roiskeilta. Voidaan helposti kiinnittää turvatölkkien nokan kaulaan. Saatavana valkoisena ja keltaisena värivaihtoehtona(4 tuotetta)
suppilotLaaja valikoima syttyviä / palamattomia, turvarumpuja ja itsestään sulkeutuvia suppiloita, jotka on suunniteltu vähentämään nestehävikkiä, kun täytetään pieniä säiliöitä ja suuria säiliöitä moottoriöljyllä tai muilla nesteillä. Saatavilla myös erilliset tulppaadapterisarjat ja liekinsammuttimet(10 tuotetta)
Silmienhuuhtelu- ja suihkutarvikkeet hätätilanteessaSisältää korvaavat ABS-muovi- / ruostumattomasta teräksestä valmistetut kulhot käytettäväksi avoimien silmä- / kasvopesujen kanssa, venttiili- ja vetokahvasarjat sekä vaihtosuuttimet hätäsilmäpesupisteiden ja suihkujen toimintojen parantamiseksi(7 tuotetta)
Roiskesäiliö ja kuormalavatSuunniteltu helpottamaan isojen säiliöiden ja varastotynnyrien lastaamista ja purkamista. Polyetyleenirakenne tarjoaa maksimaalisen kantokyvyn 1000 lb. Saatavana keltaisena ja mustana värivaihtoehtona(8 tuotetta)
Tyhjennyskannet ja tiivisteetKäytetään esteen helpottamiseksi ei-toivottujen nesteiden pääsyn viemärijärjestelmiin ja vesistöihin. Mukana on helposti avattava työntöpistoke, joka mahdollistaa täyttämisen tavallisella vesiletkulla. Noudata EPA-standardeja sadevesien määräyksille(4 tuotetta)
Tyhjennä tulpatKäytetään vuotojen tiivistämiseen tasaisella pinnalla tai huuhtelusäiliössä. Rakenne on messinkiä, hiiliterästä & NBR (nitriilibutadieenikumia) tai PVC-pinnoitettu kangasrakenne.(2 tuotetta)
VuodonvalvontatarvikkeetLaaja valikoima säilytysloukkuja, tyhjennyssarjoja, tyhjennystyynyjä, rummun työaseman hyllyjä, liitospidikkeitä, korvaavia ritilöitä ja vuotoja sisältäviä säleiköitä laajentamaan vuotojen estämistä ja puhdistamista(23 tuotetta)
SylinteritelineetKäytetään teollisuuden ja kaupallisten painekaasupullojen turvalliseen varastointiin. Estä vaaralliset kaatumistapahtumat. Helppo asentaa lattialle pohjaan porattujen reikien avulla.(26 tuotetta)