JUSTRITE 24120 happokaappi, 18.5 x 24 x 16 tuumaa, 2 ovea, työtaso, 6 pulloa, puu, sininen | CD8CEH JCB24120BU

JUSTRITE 24120 Happokaappi, 18.5 x 24 x 16 tuumaa, 2 ovea, työtaso, 6 pulloa, puu, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CEH Malli: 24120Ristiviite: JCB24120BU

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,099.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHapoturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Värisininen
Ulkosyvyys16 "
Ulkopuolinen korkeus18.5 "
Ulkoleveys24 "
Sisäsyvyys15.2 "
Sisäkorkeus16 "
Sisäleveys22.5 "
MateriaaliPuu
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
Tyyppityötaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Säilytä erittäin syövyttäviä nesteitä, kuten fenolia, typpihappoa ja rikkihappoa, turvallisesti näissä puulaminaattisäilytyskaapeissa. Ihanteellinen pienille määrille, joita käytetään työpöytätasolla. Pitkäkestoinen puurakenne sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut kahvat ja saranat tarjoavat poikkeuksellisen kestävyyden kovien happojen aiheuttamaa korroosiota vastaan. Hylly on säädettävissä 1 mm:n (1-4/32") keskipisteissä, jotta siihen mahtuu monenlaisia ​​säiliöitä. Kaapeissa on säädettävät jalkatasot, Haz-Alert?-heijastavat tarrat ja kaksinkertainen avainsarja turvallisuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Kestävä ja erittäin kemikaaleja kestävä
  • Säilytä erittäin syövyttäviä nesteitä turvallisesti
  • Ihanteellinen pienempiin määriin
  • Pitkäikäinen puurakenne
  • Haz-Alert? heijastavat etiketit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysHyllyjen lukumääräTyyppiHinta
JUSTRITE 24150 Acid Kaappi, 1 hylly, 2 ovea, 60 tuumaa korkeus x 42 tuumaa leveys | AA8VBT JCB24150BU 241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-€4,189.63
JUSTRITE 24140 Happokaappi, 2 ovea, 1 hylly, 36 pulloa, puu, sininen | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (2.5 litran pullo)---1Tiskin alta€2,985.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 24120 Happokaappi, 18.5 x 24 x 16 tuumaa, 2 ovea, työtaso, 6 pulloa, puu, sininen
€1,099.56 / yksikkö