JUSTRITE 8630282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLR JCB8630282, 86302821

JUSTRITE 8630282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457 mm koko

Varastossa
Tuote: CD8CLR Malli: 8630282Ristiviite: JCB8630282, 86302821

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,505.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko30 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus44 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
SisäviimeistelyLiekkipinnoitettu termoplastinen muovi
Sisäkorkeus39.6 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnittimien tarpeen, jotka voivat aiheuttaa korroosiota läpitunkeutuvien kemikaalien takia. Ei-huokoinen pinta hylkii värjäytymistä ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa vaarallisten aineiden turvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten syttyvissä kaapeissa, mukaan lukien kaksoiseinämäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolmipiste ruostumattomasta teräksestä valmistetut itselukeutuvat ovet riippulukittavalla U-Loc®-kahvalla ja Haz-Alert®-heijastavilla varoitustarroilla. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, lisää kemikaalien kestävyyttä. Sisäpuolen ChemCor®-vuori varmistaa täydellisen korroosion vastus ja suojaus. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsesulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Sisältää polyeteenistä valmistettu työtaso, joka voidaan kiinnittää kaapin yläosaan kätevää työtasoa varten. Jokaisessa Justrite-kaapissa on "Hazardous - Keep Fire Away" -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaisen tarran pakkaus, joista valita ja kiinnittää kaappiin ilmoittaakseen sen sisällön. Kaapit ovat NFPA 74:n, NFPA 1:n vaarallisten materiaalien koodin ja kansainvälisen palosäännöstön mukaisia. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Jauhemaalimaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Itsesulkeutuvat ovet
  • Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnikkeiden tarpeen
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 8622282 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 3 hyllyä, 22 gallonaa, 1651 x 591 x 457 mm Koko | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€3,894.55
JUSTRITE 8623282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, 889 x 889 x 559 mm Koko | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€3,505.09
JUSTRITE 8645282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€4,673.45
JUSTRITE 8660282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 90 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm Koko | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "22€5,452.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8630282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457 mm koko
€3,505.09 / yksikkö