JAMCO CK45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonan sininen | AG6ZUE 49R172

JAMCO CK45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AG6ZUE Malli: CK45Ristiviite: 49R172

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,458.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
LisähyllyGL143
Koko45 gal.
Värisininen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59 "
Oven aukon leveys39 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiMelan salpa
Korkeus65 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Öljyn kapasiteetti5.8 gal.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.4
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusHinta
JAMCO CK30 syövyttävä suojakaappi 30 gallonan sininen | AG6ZUD 49R171 CK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "€2,405.71
JAMCO CK60 syövyttävä suojakaappi 60 gallonan sininen | AG6ZUF 49R173 CK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "€3,053.65
JAMCO CL12 syövyttävä suojakaappi 23 tuuman leveys x 35 tuuman korkeus | AH7MHB 36WJ03 CL12112 gal.18 "-Tiskin alta2.6 gal.23 "29 "€20.00
JAMCO CL24 syövyttävä turvakaappi 24 gallonaa 18 tuuman syvyys | AH7MHD 36WJ05 CL24124 gal.18 "-Slimline2.6 gal.23 "59 "€2,075.77
Tarjouspyyntö
JAMCO CL30 syövyttävä suojakaappi 43 tuuman leveys x 44 tuuman korkeus | AH7MHE 36WJ06 CL30230 gal.18 "-Tiskin alta5.2 gal.43 "38 "€2,476.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CK45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonaa, sininen
€2,458.21 / yksikkö