JUSTRITE 8660282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 90 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm Koko | CD8CLX JCB8660282, 86602821

JUSTRITE 8660282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 90 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko

Varastossa
Tuote: CD8CLX Malli: 8660282Ristiviite: JCB8660282, 86602821

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,452.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko60 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys30.3 "
SisäviimeistelyLiekkipinnoitettu termoplastinen muovi
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys30.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.4
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnittimien tarpeen, jotka voivat aiheuttaa korroosiota läpitunkeutuvien kemikaalien takia. Ei-huokoinen pinta hylkii värjäytymistä ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa vaarallisten aineiden turvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten syttyvissä kaapeissa, mukaan lukien kaksiseinäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolmipiste Ruostumattomasta teräksestä lukittavat ovet, joissa on lukittava kahva ja heijastavat varoitusmerkit Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulake sulaa 165 °F:n (74 °C) lämpötilassa Justrite, jokaisessa kaapissa on "Hazardous - Keep Fire Away" -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaista tarraa, joista voit valita ja kiinnittää kaappiin, jotta sen sisältö ilmaisee Hazardous Material Code ja International Fire Code. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Itsesulkeutuvat ovet
  • Jauhemaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnikkeiden tarpeen
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 8622282 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 3 hyllyä, 22 gallonaa, 1651 x 591 x 457 mm Koko | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€3,894.55
JUSTRITE 8623282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, 889 x 889 x 559 mm Koko | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€3,505.09
JUSTRITE 8630282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "21€3,505.09
JUSTRITE 8645282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€4,673.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8660282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 90 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko
€5,452.36 / yksikkö