Autoteollisuus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Akkuharja 3-3 / 4 tuuman pituus
Tuotenumero: AA9NWM
Malli: 1EY1
€8.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Himmennin relekytkin
Tuotenumero: AB9FKE
Malli: 44530
€19.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Glass LED Replacement
Tuotenumero: CT7RGU
Malli: 36GC/LED/830/ND E39 BB 6/1
€91.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
LED-lamppu, T, T
Tuotenumero: CT7RHV
Malli: 8PL-C/T/COR/26V-3CCT/MF10/P/20/1
€18.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Linear Fluorescent Bulb, T5, Miniature Bi-Pin, 2 ft Nominal Length, 4100K, 22.5W LFL
Tuotenumero: CT7RVP
Malli: 24W/841 min Bipin T5 HO ALTO UNP
€19.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lineaarinen LED-lamppu, T5, Miniatyyri Bi-Pin, 2 jalkaa nimellispituus, 3000K, 25 W LFL
Tuotenumero: CR2UAA
Malli: LED11ET5/G/2/830
€33.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lineaarinen LED-lamppu, T5, Miniatyyri Bi-Pin, 2 jalkaa nimellispituus, 4000K, 24 W LFL
Tuotenumero: CT2KLR
Malli: L12T5SE240-CG
€14.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mercury Device Recycling Kit, 5 gal, 55 lb Wt Capacity, Prepaid Disposal Included
Tuotenumero: CT8VHL
Malli: TARJOUS-049
€249.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Negatiivinen maadoitettu aurinkosähköenergian mittakaava aurinkoinvertteri
Tuotenumero: BH6XWK
Malli: SOX76T1020002010
€2,025,820.13 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Positiivinen maadoitettu aurinkoinvertteri, 300–600 VDC-tulo, 480 VAC-lähtö, 250 kW teholuokitus
Tuotenumero: BH6WVH
Malli: SOX23112B3941M1011
€469,947.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Quartz Metal Halide Hid Bulb, Universal Burning, Ed17, Medium Screw, 150W Mh, 150 W
Tuotenumero: CR2TRQ
Malli: MXR150/U/MED/O
€71.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suora terminaali 4/0 -mittari keltainen positiivinen
Tuotenumero: AH2DCX
Malli: 4040P
€12.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...174175

Autoteollisuus

Autojen sähkölaitteita ovat autojen lamput ja polttimot, minikatkaisijat, akkujen erikoistyökalut ja tarvikkeet, piiritestaajat, vilkut, suuntavilkkukytkimet, invertterit ja lisävarusteet. Autojen lamput ja polttimot valaisevat ajovalot, takavalot ja sisävalot. Minikatkaisijat suojaavat piirejä liialliselta virralta, kun taas akkujen erikoistyökalut ja lisävarusteet auttavat huoltoa ja vianetsintää. Piiritesterit diagnosoivat sähköviat, kun taas vilkut ja suuntavilkut osoittavat käännöksiä. Invertterit ja lisävarusteet muuttavat tasavirran vaihtovirtalähteeksi, mikä mahdollistaa vaihtovirtalaitteiden käytön ajoneuvoissa. Nämä komponentit yhdessä varmistavat asianmukaisen sähköisen toiminnan, turvallisuuden ja käyttömukavuuden ajoneuvoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?