EAGLE

Vuodesta 1894 lähtien Justrite Safety Groupin divisioona Eagle on valmistanut korkealaatuisia materiaalinkäsittely- ja työtilan turvatyökaluja. Lue lisää

Suodattaa

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Siivous

Turvallisuus

Voitelu

Pneumatiikka

Lab tarvikkeet

Putkityöt

Sähkö-

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Turvallisuus Suodattaa

VuodonvalvontatarvikkeetKatso kaikki

TurvallisuussäilytysKatso kaikki

  • Penkkitölkit

    Suunniteltu suurten osien pyyhkimiseen tai pienempien osien turvalliseen puhdistamiseen haihtuvilla / syttyvillä nesteillä. FM on hyväksynyt ja noudattaa OSHA-standardeja; ominaisuus 24-osainen galvanoitu teräsrakenne turvallisuutta varten ja viistolevy, joka jakaa pienen määrän nestettä sienien tai rättien kostuttamiseen

  • Biovaaralliset jäteastiat

    Täytä OSHA-vaatimukset; suunniteltu suojaamaan työntekijöitä mahdollisilta biovaaroilta. Suurtiheyksinen polyeteenirakenne suojaa ruostetta, kolhuja ja kemiallisia yhdisteitä vastaan. Mukana itsestään sulkeutuva kansi ja jalka vipu. Saatavana 6, 10 ja 14 gallonan astioita

  • Syövyttävät kaapit

    Suojakaapit, jotka sopivat helposti syttyvien tai vaarallisten nesteiden (enintään 60 gallonaa) varastointiin. Ominaisuudet ovat vahvistettu kaksiseinärakenne, 1.5 tuuman ilmatila kaikkialla, ja niitä tarjotaan manuaalisesti, itsestään sulkeutuvina ja liukuovina

  • Hävitysastiat

    Nosta öljyn tyhjennys- ja turvallisuussäiliöt, jotka sopivat öljyjen, kemiallisten jätteiden ja muiden syttyvien / vaarallisten materiaalien varastointiin. Saatavana 2.5, 3 ja 5 gallonan kapasiteettina

  • Syttyvät kaapit

    Laadukkaat turvakaapit, joita käytetään tulenarkojen ja muiden nesteiden varastointiin kemian-, lääke- ja valmistusteollisuudessa. Siinä on vahvistetut kaksoisseinät, pianosaranat, maadoitusliitännät ja itselukittuvat ovet

  • Öljyiset jäteastiat
  • Torjunta-ainekaapit
  • Männätölkit
  • Turvakabinetin lisävarusteet

    Sisältää laajan valikoiman hyllyjä, avaimia, kuljettimia, ramppeja, tarjottimia, välilevyjä ja tulppia, joita käytetään Eagle-turvakaappien kanssa syttyvien ja vaarallisten aineiden turvalliseen varastointiin. Saatavana eri korkeuksilla, materiaaleilla, kuormitettavuuksilla ja vuotokyvyillä

  • Turvakannun lisävarusteet
  • Tyypin I turvakotelot

    Raskaat kuparisinkitystä teräksestä valmistetut turvatölkit; käytetään syövyttävien ja muiden syttyvien nesteiden varastointiin ja kuljettamiseen. Siinä on itsesulkeutuva kansi, kaksoislukitusmekanismi ja kipinöimätön messinkinen liekinsammutin. Saatavana eri materiaaleina ja kapasiteettina

  • Tyypin II turvatölkit

Tietoja EAGLEsta

Eaglen laaja valikoima sisältää turvatölkkejä ja -kaappeja, roiskeeristysyksiköitä, materiaalinkäsittelylaitteita ja liikenneturvallisuusyksiköitä. Brändin biovaarallisten jätteiden tölkit niissä on HDPE-rakenne, joka suojaa ruostetta, kolhuja ja kemiallisia yhdisteitä vastaan. Niissä on levenevä pohja vakautta varten. Näissä OSHA-yhteensopivissa säiliöissä on saumaton muotoilu, joka peitetään kannella vuotojen välttämiseksi. Eaglen rummun läikkyneet epäpuhtaudet tarjoavat turvallisen tavan säilyttää rumpuja. Ne on varustettu trukkipöydillä, jotka helpottavat liikkumista työtilassa. Näiden EPA- ja SPCC-yhteensopivien yksiköiden kapasiteetti on 220 gallonaa, ja niihin mahtuu kaksi rumpua, joiden halkaisija on 55 tuumaa.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Eagle MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Vestilin ja ENPAC:iin luokissa, kuten turvatölkit ja -kaapit. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Eagle-tuotteita.

Lähetys

Nämä Eagle-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Eagle-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Eagle Tower -kaapit

Kotka Torni kaapit 4 tuuman säädettävät jalat suojaavat lattian kosteudelta. Ne on valmistettu 18-koon teräksestä ja ... Lue Lisaä 

Eagle SafeSmoker -tupakkaastiat

Kotka SafeSmoker tupakka-astiat sisäpuolella on galvanoidusta teräksestä valmistettu keräysämpäri. Niiden sateenkestävä muotoilu rajoittaa veden pääsyn rajaan... Lue Lisaä 

Eagle Poly Guide-Post Delineators

Kotka Poly Guide-Post Delineators ovat kevyitä, siirrettäviä pylväitä, joita käytetään varoittamaan, ohjaamaan ja asettamaan tiettyjä rajoja jalankulkijoille ja ajoneuvoille risteyksissä... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon vuodon estämistä tarvitsen?

Vuodoneristysjärjestelmän on kyettävä sisältämään vähintään 10 % suurimman säiliön tilavuudesta, jotta se täyttää EPA- ja SPCC-standardit.

Miksi Eagle-turvapurkit on valmistettu HDPE:stä teräksen sijaan?

HDPE:llä on korkeampi kemiallinen ja korroosionkestävyys kuin teräksellä. HDPE tarjoaa myös UV-suojan, joten se sopii ulkokäyttöön.

Mitkä ovat Eaglen turvatölkkien edut?

Eaglen turvatölkit estävät räjähdyksiä nesteiden annostelun aikana ja ovat ihanteellisia palavien nesteiden varastointiin ja siirtämiseen.

Mitä eroa on punaisilla ja keltaisilla turvakaapeilla?

Punaiset kaapit on suunniteltu pienille säiliöille (maali- ja aerosolitölkit), kun taas keltaiset on suunniteltu suurille 5 gallonan säiliöille, joissa on mahdollisuus irrottaa tai lisätä hyllyjä vaihtoa varten.

Mitä eroa on tyypin I ja tyypin II turvatölkkien välillä?

Eagle Type I -turvatölkeissä on yksi aukko kaatoa ja täyttöä varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on kaksi aukkoa (yksi kaatoa ja toinen täyttöä varten).

Yksinomaiset tuotemerkit