JAMCO CK60 syövyttävä suojakaappi 60 gallonan sininen | AG6ZUF 49R173

JAMCO CK60 syövyttävä suojakaappi 60 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AG6ZUF Malli: CK60Ristiviite: 49R173

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,370.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
LisähyllyGL334
Koko60 gal.
Värisininen
Syvyys34 "
Oven avaamisen korkeus59 "
Oven aukon leveys31 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiMelan salpa
Korkeus65 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Öljyn kapasiteetti8.8 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.25
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusHinta
JAMCO CK30 syövyttävä suojakaappi 30 gallonan sininen | AG6ZUD 49R171 CK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "€2,435.69
JAMCO CK45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonan sininen | AG6ZUE 49R172 CK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "€2,713.62
JAMCO CL12 syövyttävä suojakaappi 23 tuuman leveys x 35 tuuman korkeus | AH7MHB 36WJ03 CL12112 gal.18 "-Tiskin alta2.6 gal.23 "29 "€1,542.50
JAMCO CL24 syövyttävä turvakaappi 24 gallonaa 18 tuuman syvyys | AH7MHD 36WJ05 CL24124 gal.18 "-Slimline2.6 gal.23 "59 "€2,147.70
Tarjouspyyntö
JAMCO CL30 syövyttävä suojakaappi 43 tuuman leveys x 44 tuuman korkeus | AH7MHE 36WJ06 CL30230 gal.18 "-Tiskin alta5.2 gal.43 "38 "€2,866.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CK60 syövyttävä suojakaappi 60 gallonaa, sininen
€3,370.93 / yksikkö