JUSTRITE 24150 Acid Kaappi, 1 hylly, 2 ovea, 60 tuumaa korkeus x 42 tuumaa leveys | AA8VBT JCB24150BU

JUSTRITE 24150 Acid Kaappi, 1 hylly, 2 ovea, 60 tuuman korkeus x 42 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8VBT Malli: 24150Ristiviite: JCB24150BU

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,189.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHapoturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko2.5L
Värisininen
Ovityyppimanuaalinen
Ulkosyvyys17.875 "
Ulkopuolinen korkeus60 "
Ulkoleveys42 "
Suorittaa loppuunEi-metallinen
Sisäsyvyys17.33 "
Sisäkorkeus54.5 "
Sisäleveys40.5 "
MateriaaliPuu
AsennustyyppiStandardi
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Safely store highly corrosive liquids such as phenol, nitric acid and sulfuric acid in these wood laminate storage cabinets. Long lasting wood construction along with stainless steel handles and hinges provide exceptional resistance to corrosion from harsh acids. Shelf adjusts on 1-1/4" (32-mm) centers to accommodate a wide variety of containers. Cabinets include adjustable leg levelers, Haz-Alert? reflective labels, and double key set for safety and security.

Ominaisuudet:

  • Kestävä ja erittäin kemikaaleja kestävä
  • Säilytä erittäin syövyttäviä nesteitä turvallisesti
  • Pitkäikäinen puurakenne
  • Haz-Alert? heijastavat etiketit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysHyllyjen lukumääräTyyppiHinta
JUSTRITE 24120 happokaappi, 18.5 x 24 x 16 tuumaa, 2 ovea, työtaso, 6 pulloa, puu, sininen | CD8CEH JCB24120BU 24120-15.2 "16 "22.5 "-työtaso€1,099.56
JUSTRITE 24140 Happokaappi, 2 ovea, 1 hylly, 36 pulloa, puu, sininen | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (2.5 litran pullo)---1Tiskin alta€2,985.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 24150 Acid Kaappi, 1 hylly, 2 ovea, 60 tuuman korkeus x 42 tuumaa leveys
€4,189.63 / yksikkö