JUSTRITE 895422 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, sininen | CD8CVY

JUSTRITE 895422 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CVY Malli: 895422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,408.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko54 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys23.25 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Kuormalavan määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.55
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Justrite blue steel Deep Slimline safety cabinets for corrosives have the same quality safety features as the cabinets for flammables. All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet. Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Additionally, they include polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals. Easily remove the liner for quick cleaning of drips and leaks. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Self Close models meet OSHA, NFPA 30, NFPA 1 and the International Fire Code. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen tiloihin, joissa lattiatila on rajallinen, tai nykyisten varastointiolosuhteiden laajentamiseen
  • Tarjoa samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHinta
JUSTRITE 895402 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, sininen | CD8CVQ 895402manuaalinen€4,104.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 895422 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, sininen
€4,408.60 / yksikkö