Virtausventtiilit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Paluuventtiili, pistorasia, EPDM, 3 kokoa, PVC
Tuotenumero: AD6FCK
Malli: S375P
€151.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Butterball-perhosventtiili, täysi portti, 2 tuuman venttiilikoko
Tuotenumero: CE2PJC
Malli: BB2-354-200
€549.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Läppäventtiili, EPDM O-rengas, ilma jouselle, 80 PSI, 6 kokoa, polypropeeni
Tuotenumero: BY6FEV
Malli: 41203J101-060
€4,469.22 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Läppäventtiili, korkea suorituskyky, 150 paunaa, ruostumaton teräs, 6 tuuman venttiilikoko
Tuotenumero: CE2HCY
Malli: HP1LSS4113
€17,466.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Läppäventtiili, lukkotyyppi, paljas varsi, pallografiittirauta, 6 tuuman venttiilikoko
Tuotenumero: CE2QML
Malli: ML134E-A AS
€4,180.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Perhoventtiili, paljaalla varrella, kiekko, Buna Liner, valurauta, 4 tuuman venttiilikoko
Tuotenumero: CE2YQA
Malli: OW123B AN
€1,207.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Perhoventtiili, kiekoilla, koko 12 tuumaa, pallografiittivalurauta
Tuotenumero: BY9XGY
Malli: WD14112DN10
€1,055.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Butterfly Valves, ABZ 396/397, Lug Style, Ductile Iron, 5 Inch Pipe Size
Tuotenumero: CU2NGE
Malli: 5322096340
€262.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Porttiventtiili, pronssi, nouseva varsi, 1/4 tuuman venttiilikoko
Tuotenumero: CE2HXC
Malli: 1156 - 14
€636.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Globe Valve 2 Inch Solder Low Lead Bronze
Tuotenumero: AC7ZMX
Malli: UP1502 2 "
€1,140.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Maapalloventtiililuokka 150 1-1 / 4 tuumaa
Tuotenumero: AA9YJB
Malli: 590T-114
€356.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Maapalloventtiili, valurauta, ruuvattu konepelti, 6 tuuman venttiilikoko
Tuotenumero: CE2JUP
Malli: 2981-005-600
€27,421.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...633634

Virtausventtiilit

Virtauksen säätöventtiilit säätelevät paineilman, öljyn ja muiden kemiallisten yhdisteiden virtausta. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä venttiilejä tuotemerkeiltä, ​​kuten Apollo, Milwaukee, Dixon, Honeywell, Grainger ja Conrader. Ne on varustettu asennoittimilla ja toimilaitteilla, ja ne voidaan myös integroida yksinkertaisiin aukkoihin ja hienostuneisiin suljetun silmukan sähköhydrauliventtiileihin, jotta ne voivat automaattisesti sopeutua lämpötilan ja paineen vaihteluihin. Nämä venttiilit ovat täysin turvallisia ja luotettavia, niillä on suuri säätöjoustavuus ja pidempi käyttöikä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?