JAMCO CL24 syövyttävä turvakaappi 24 gallonaa 18 tuuman syvyys | AH7MHD 36WJ05

JAMCO CL24 syövyttävä suojakaappi 24 gallonaa 18 tuumaa syvyys

Tuote: AH7MHD Malli: CL24Ristiviite: 36WJ05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,147.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
LisähyllyGL123
KaapityyppiSlimline
Koko24 gal.
Värisininen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59 "
Oven aukon leveys14 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiMelan salpa
Korkeus65 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä3
Ovien lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyövyttävä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Öljyn kapasiteetti2.6 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusHinta
JAMCO CK30 syövyttävä suojakaappi 30 gallonan sininen | AG6ZUD 49R171 CK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "€2,435.69
JAMCO CK45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonan sininen | AG6ZUE 49R172 CK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "€2,713.62
JAMCO CK60 syövyttävä suojakaappi 60 gallonan sininen | AG6ZUF 49R173 CK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "€3,370.93
JAMCO CL12 syövyttävä suojakaappi 23 tuuman leveys x 35 tuuman korkeus | AH7MHB 36WJ03 CL12112 gal.18 "-Tiskin alta2.6 gal.23 "29 "€1,542.50
JAMCO CL30 syövyttävä suojakaappi 43 tuuman leveys x 44 tuuman korkeus | AH7MHE 36WJ06 CL30230 gal.18 "-Tiskin alta5.2 gal.43 "38 "€2,866.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CL24 syövyttävä suojakaappi 24 gallonaa 18 tuumaa syvyys
€2,147.70 / yksikkö