Kylmäaineen talteenottosylinterit

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Kylmäaineen talteenottosylinteri

TyyliMalliKokoKorkeusKäytätilavuusPaino tyhjäLeveysHinta (ei alv)
A4LZH211.84 / 26.1 kg / lb.17 15 / 16 "Nestetason anturi (4LZH4) tai asteikko722.5 tuumaa17.2 paunaa9 1 / 16 "€237.02
B4LZH321.64 / 47.7 kg / lb.19.437 "Nestetason anturi tai asteikko1320.6 tuumaa28.0 paunaa12.25 "€382.37
ROBINAIR -

Kylmäaineen talteenottosylinterit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A17506Kylmäaineen talteenottosylinteri€509.92
B17572säiliö€411.81

Kylmäaineen talteenottosylinterit

Kylmäaineen talteenottosylinterin säiliöt avustavat fluorihiilivetyjen talteenotossa, talteenotossa ja kierrätyksessä jäähdytysyksiköissä. Niissä on kaksiporttinen venttiili käytettäväksi höyry- ja nestepinta -asteikkojen / -anturien kanssa (myydään erikseen) ylitäytön estämiseksi. Niissä on jauhemaalattu pinta, joka takaa pitkän käyttöiän. Näiden ARI- ja DOT -säiliöiden huoltokelpoisuus on 400 psi, ja niitä on saatavana 30 ja 50 lb: n säiliökokoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?