JUSTRITE 862328 Työtason alla oleva turvakaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, 889 x 889 x 559 mm Koko | CD8CLN JCB8623281, 8623281

JUSTRITE 862328 Työtason alla oleva turvakaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, koko 889 x 889 x 559 mm

Varastossa
Tuote: CD8CLN Malli: 862328Ristiviite: JCB8623281, 8623281

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,850.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko22 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
Ulkosyvyys22 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys35 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys18.8 "
Sisäkorkeus27.4 "
Sisäleveys31.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2
Tarjottimen materiaalipolyeteeni
TyyppiTiskin alta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Säilytä vaarallisia materiaaleja turvallisesti työpöydän tai laboratoriotason alla, jotta pääset niihin nopeasti ja helposti käsiksi näillä Justrite-tason alla olevilla vaarallisten aineiden turvakaapeilla, joilla on samat laadukkaat turvallisuusominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit. Kaikissa malleissa on kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n (74 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Lisäksi ne sisältävät polyeteenialustat, jotka asettuvat galvanoitujen teräshyllyjen päälle, ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivoa varten aggressiivisten kemikaalien vastustamiseksi. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Yksinoikeudella Justriten jokaisessa kaapissa on "Hazardous - Keep Fire Away" -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaisen tarran pakkaus, joista valita ja kiinnittää kaappiin sen sisällön ilmaisemiseksi. Kaapit ovat NFPA 1:n, NFPA 400:n vaarallisten materiaalien koodin ja kansainvälisen palosäännöstön mukaisia. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Hyödynnä käyttämätön tiskin alla oleva tila
  • Varmistaa täydellisen säännösten noudattamisen vaarallisia aineita varastoitaessa
  • Jauhemaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Itsesulkeutuvat ovet
  • Kaikki epoksipaistetut jauhemaalaukset lisäävät kemikaalien kestävyyttä
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön
  • FM-hyväksytty

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 862328 Työtason alla oleva turvakaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, koko 889 x 889 x 559 mm
€1,850.20 / yksikkö