JUSTRITE 8645282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLU JCB8645282, 86452821

JUSTRITE 8645282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm koko

Varastossa
Tuote: CD8CLU Malli: 8645282Ristiviite: JCB8645282, 86452821

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,673.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
SisäviimeistelyLiekkipinnoitettu termoplastinen muovi
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.3
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

ChemCor? thermoplastic coating on all interior surfaces provides superior protection against corrosion from drips and off-gassing from harsh chemicals. Seam-free surface eliminates the need for rivets or fasteners which risk corrosion from seep-through chemicals. Non-porous surface resists staining and cleans up easily. ChemCor? Lined Hazardous Material Safety Cabinets have the same quality features found in Justrite's flammable cabinets including double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2" (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with U-Loc? padlockable handle and Haz-Alert? reflective warning labels. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Interior ChemCor? liner ensures complete corrosion resistance and protection. Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Exclusive to Justrite, each cabinet comes with a "Hazardous - Keep Fire Away" label, as well as a pack of ten application-specific labels to choose from and apply to the cabinet in order to indicate its contents. Cabinets comply with NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code, and the International Fire Code. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Jauhemaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Itsesulkeutuvat ovet
  • Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnikkeiden tarpeen
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 8622282 Vaarallisten aineiden kaappi, itsestään sulkeutuva, 3 hyllyä, 22 gallonaa, 1651 x 591 x 457 mm Koko | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€3,894.55
JUSTRITE 8623282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 22 gallonaa, 889 x 889 x 559 mm Koko | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€3,505.09
JUSTRITE 8630282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, 30 gallonaa, 1118 x 1092 x 457 mm Koko | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "21€3,505.09
JUSTRITE 8660282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 90 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm Koko | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "22€5,452.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8645282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2 hyllyä, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm koko
€4,673.45 / yksikkö