JAMCO

Jamco Corporationin tuotevalikoimaan kuuluvat irtotavarahyllyt, metalliset hyötykärryt, työpenkit, turvakaapit, kuorma-autot ja hyllytarvikkeet. Brändi valmistaa myös erilaisia ​​siirrettäviä säilytystuotteita, kuten työpöytiä, huoltopenkkejä ja -kärryjä, panospöytiä, työpisteitä ja roskakorikärryjä. FM-hyväksytty Jamco syttyvien nesteiden turvakaapit on suunniteltu varastoimaan luokan I ja II palavia nesteitä 120 gallonaan asti. Näissä kaapeissa on 2 tuuman vuotamaton kynnys roiskeiden säilyttämiseksi ja 4 tuuman hitsatut saranat kuljetuksen helpottamiseksi. Brändin liikkuvat työpöydät Sisältää 5 tuuman x 1-1/4 tuuman uretaanipyörät, kaksi kääntöpyörää jarruilla ja hitsatun runkorakenteen rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Niissä on 12 gaugen teräksinen työtaso ja 2 tuuman neliömäiset putkijalat tehokkaaseen ja vaivattomaan toimintaan. Ne on varustettu pulttipyörillä ja niissä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

JAMCO Yhdistelmäturvakaapit

Yhdistelmäkaapit(10 tuotetta)

JAMCO syttyvät kaapit

Syttyvät kaapitFM-hyväksytyt syttyvät kaapit, joita käytetään enintään 120 gallonan luokan I ja II palavien nesteiden varastointiin. Mukana 2 tuuman vuotamaton kynnys, joka sisältää vuotoja ja 4 tuuman hitsatut saranat helpottaa kuljetusta(82 tuotetta)

JAMCO syövyttävät kaapit

Syövyttävät kaapitOSHA-hyväksytyt kaapit, jotka on suunniteltu säilyttämään jopa 60 gallonaa happoa tai muita syövyttäviä nesteitä. Siinä on itsestään sulkeutuva / manuaalinen ovi, joka avautuu leveäksi jopa 39 tuumaa(11 tuotetta)

JAMCO Torjunta-ainekaapit

Torjunta-ainekaapit(13 tuotetta)

JAMCO sylinterikaapit

SylinterikaapitTäysin hitsatut kaapit, jotka sopivat halkaisijaltaan enintään 15 tuuman trukin propaanisylinterien varastointiin. Mukana 13-ulotteiset litistetyt verkkopuolet ja 1-tuumaiset putkikiskot sylinterin suojaamiseksi(10 tuotetta)

JAMCO Säilytyskaapit

Säilytyskaapit(99 tuotetta)

JAMCO roskakaapit

Säilytyskaapit45 ja 60 gallonan kaappikaapit, jotka on suunniteltu käytettäviksi varastoissa tai työpajoissa pienten osien varastointia varten. Mukana 4 tuuman raskaat saranat tyhjän yksikön siirtämiseksi haarukkatrukkeilla ja 3-pisteen lukittavalla vipukahvalla turvallisuuden takaamiseksi(43 tuotetta)

JAMCO varastokärryt

Osakärryt(125 tuotetta)

JAMCO Turvakärryt

Turvakärryt(32 tuotetta)

JAMCO Instrumenttikärryt

Instrumenttikärryt(30 tuotetta)

JAMCO Keräilykärryt

Tilaa keräilykärryt(37 tuotetta)

JAMCO-lava-autot

Lava-autot(120 tuotetta)

JAMCO Vaunukuorma-autot

Vaunuautot(14 tuotetta)

JAMCO umpikorikuorma-autot

UmpikoritFenoli- / uretaanipyörät kestävät enintään 3000 lb: n kuormat ja putkimainen kahva, jossa on sileä säde taivutuksella, tasaisen ulkonäön. Valituissa malleissa on säädettävä hyllykorkeus, joka on ihanteellinen laitteiden tai huonekalujen siirtämiseen(66 tuotetta)

JAMCO baarit ja putkiautot

Baari- ja putkikuorma-autotTankoautotrukit ja paneeli- / putkitrukit, joissa on teräs / hitsattu teräsrakenne, jotka kestävät enintään 10000 lb: n kuormia. Tarjotaan jopa 96 tuuman kannen pituuksina, ihanteellinen putkien, putkien tai tankojen kuljetukseen(13 tuotetta)

JAMCO kuorma-autot

Paneelikuorma-autot(43 tuotetta)

JAMCO kylpytelineet

Kylpytelineet(6 tuotetta)

JAMCO Bulk Säilytystelineet

Irtotavaratelineet57 tuuman korkeat raskaat säilytysyksiköt, joissa on 12-mittaiset teräshyllyt 3/16-tuumaisilla paksuilla kulmilla laitteiden varastointiin laboratorioissa tai hitsausasemilla(1 tuote)

JAMCO työpöydät

Työpöydät(7 tuotetta)

JAMCO Kaappipenkit

Kaapin penkitSiirrettävät kaappityöpöydät, joissa on 2/4 lukittavaa laatikkoa ja 5 tuuman polyolefiini / kumipyörät, jotka kestävät enintään 1400 lb: n kuormia(2 tuotetta)

JAMCO työpöydät

työpöydät(91 tuotetta)

JAMCO hyllyt

Hyllyt(9 tuotetta)

JAMCO roskakorihyllyt

RoskakorihyllytSäiliö kaltevat hyllyyksiköt, joissa on 58 muoviastiaa, jotka on jaettu 6 hyllylle, ja jokainen hylly kestää jopa 150 lb: n kuorman. Ominaisuudet ovat kestävä hitsattu rakenne (enimmäiskuormitus 2000 lb), jossa 3/16-tuumainen vaaka ja kulma tukee(2 tuotetta)

JAMCO kaappitarvikkeet

Kaappien tarvikkeet(13 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Jamcon MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Advance Tabco- ja Westward -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Jamco-tuotteita.

Lähetys

Nämä Jamco-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Jamco-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Jamcosta

Jamco Corporationin tuotevalikoimaan kuuluvat irtotavarahyllyt, metalliset hyötykärryt, työpenkit, turvakaapit, kuorma-autot ja hyllytarvikkeet. Brändi valmistaa myös erilaisia ​​siirrettäviä säilytystuotteita, kuten työpöytiä, huoltopenkkejä ja -kärryjä, panospöytiä, työpisteitä ja roskakorikärryjä. FM-hyväksytty Jamco syttyvien nesteiden turvakaapit on suunniteltu varastoimaan luokan I ja II palavia nesteitä 120 gallonaan asti. Näissä kaapeissa on 2 tuuman vuotamaton kynnys roiskeiden säilyttämiseksi ja 4 tuuman hitsatut saranat kuljetuksen helpottamiseksi. Brändin liikkuvat työpöydät Sisältää 5 tuuman x 1-1/4 tuuman uretaanipyörät, kaksi kääntöpyörää jarruilla ja hitsatun runkorakenteen rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Niissä on 12 gaugen teräksinen työtaso ja 2 tuuman neliömäiset putkijalat tehokkaaseen ja vaivattomaan toimintaan. Ne on varustettu pulttipyörillä ja niissä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä merkitys on tuotemerkin työpenkkien pyörissä käytetyllä lämpökumilla?

Thermorubber on pehmeä harmaa kumipyörä, joka suojaa lattiaa ja vaimentaa kulkua happojen, kemikaalien, öljyjen ja syövyttävien aineiden vastustamiseksi.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa oikeaa Jamco-bulkkivarastotelinettä?

Oikean Jamcon bulkkivarastohyllyn valitsemiseksi sinun tulee ottaa huomioon sellaisia ​​tekijöitä kuin varastoitavien materiaalien koko ja paino sekä laitoksessasi käytettävissä olevan tilan määrä.

Milloin minun pitäisi vaihtaa Jamco-kaapit?

  • Käytön ja kulumisen merkkejä.
  • Ruoste ja korroosio.