JUSTRITE 8604282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi itsestään sulkeutuva, 4 gallonaa, 559 x 432 x 432 mm Koko | CD8CLE JCB8604282, 86042821

JUSTRITE 8604282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi itsestään sulkeutuva, 4 gallonaa, koko 559 x 432 x 432 mm

Varastossa
Tuote: CD8CLE Malli: 8604282Ristiviite: JCB8604282, 86042821

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,659.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko4 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Ulkosyvyys17 "
Ulkopuolinen korkeus22 "
Ulkoleveys17 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys13.8 "
SisäviimeistelyLiekkipinnoitettu termoplastinen muovi
Sisäkorkeus18.5 "
Sisäleveys13.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Tyyppityötaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Työtaso- ja Compac-kaappien avulla voit mukauttaa työalueesi ja hyödyntää käytettävissä olevaa tilaa parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä pienemmät kaapit ovat ratkaisu, kun tilaa on niukasti, lisäämällä olemassa olevaa säilytystilaa tai tuomalla kemikaaleja helposti saataville työpisteissä. ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnittimien tarpeen, jotka voivat aiheuttaa korroosiota läpitunkeutuvien kemikaalien takia. Ei-huokoinen pinta hylkii värjäytymistä ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa työtasoisissa vaarallisten aineiden turvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten syttyvissä kaapeissa, mukaan lukien kaksiseinäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistetut itselukeutuvat ovet, joissa on riippulukittava U-Loc®-kahva ja Haz-Alert®-heijastavia varoitustarroja. Kaikki epoksipinnoitettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, lisää kemikaalien kestävyyttä. Sisäpuolen ChemCor®-vuori varmistaa täydellisen korroosionkestävyys ja suojaus Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsesulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Ainutlaatuinen Justritelle jokaisen kaapin mukana tulee "Hazardous - Keep Fire Away" -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaisen tarran pakkaus, joista valita ja kiinnittää kaappiin sen sisällön ilmaisemiseksi. Kaapit ovat NFPA 74:n, NFPA:n mukaisia 1 Hazardous Material Code ja International Fire Code. Kaapeissa on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen minimaaliseen tilaan
  • Jauhemaalimaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Itsesulkeutuvat ovet
  • Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnikkeiden tarpeen
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysTyyppiHinta
JUSTRITE 8612282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi itsestään sulkeutuva, 12 gallona, ​​889 x 591 x 457 mm Koko | CD8CLG JCB8612282, 86122821 861228212 gal.14.6 "30.5 "20 "Kompakti€2,557.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8604282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 ovi itsestään sulkeutuva, 4 gallonaa, koko 559 x 432 x 432 mm
€1,659.00 / yksikkö