JUSTRITE 895402 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, sininen | CD8CVQ

JUSTRITE 895402 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CVQ Malli: 895402

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,104.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko54 gal.
Värisininen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys23.25 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Justrite-siniteräksiset Deep Slimline -syövyttävien aineiden turvakaapit ovat laadultaan samat kuin syttyvien aineiden kaapit. Kaikissa malleissa on kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Manuaalisesti suljettavat ovet avautuvat 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Lisäksi ne sisältävät galvanoituihin teräshyllyihin kiinnitetyt polyeteenialustat ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivolle, joka kestää aggressiivisia kemikaaleja. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Manuaaliset sulkemismallit täyttävät OSHA- ja NFPA 30 -vaatimukset. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen tiloihin, joissa lattiatila on rajallinen, tai nykyisten varastointiolosuhteiden laajentamiseen
  • Tarjoa samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHinta
JUSTRITE 895422 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, sininen | CD8CVY 895422Itsesulkeutuminen€4,408.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 895402 Syövyttävä/happoturvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, sininen
€4,104.10 / yksikkö