JUSTRITE 892302 Työtasonalainen turvakaappi, Manuaalinen, 83L Tilavuus, 889 x 889 x 559mm Koko | AB4LEE JCB8923021, 8923021

JUSTRITE 892302 Työtason alla oleva turvakaappi, manuaalinen, 83 litran tilavuus, 889 x 889 x 559 mm koko

Varastossa
Tuote: AB4LEE Malli: 892302Ristiviite: JCB8923021, 8923021

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,212.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko22 gal.
Värisininen
Ovityyppimanuaalinen
Ulkosyvyys22 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys35 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys18.8 "
Sisäkorkeus27.4 "
Sisäleveys31.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
AsennustyyppiStandardi
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Säilytä syövyttäviä aineita turvallisesti työpöydän tai laboratoriotason alla, jotta pääset niihin nopeasti ja helposti käsiksi näiden Justrite-teräksisten, syövyttävien aineiden suojakaappien avulla, joilla on samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapeissa. Kaikissa malleissa on kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Manuaalisesti suljettavat ovet avautuvat 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Lisäksi ne sisältävät galvanoituihin teräshyllyihin kiinnitetyt polyeteenialustat ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivolle, joka kestää aggressiivisia kemikaaleja. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Manuaaliset sulkemismallit täyttävät OSHA- ja NFPA 30 -vaatimukset. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Hyödynnä käyttämätön tiskin alla oleva tila
  • Tarjoa samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiAsennustyyppiHinta
JUSTRITE 892322 Työtason alla oleva turvakaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 889 x 889 x 559 mm Koko | AF4HPC JCB8923221, 8923221 892322ItsesulkeutuminenTiskin alta€2,458.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 892302 Työtason alla oleva turvakaappi, manuaalinen, 83 litran tilavuus, 889 x 889 x 559 mm koko
€2,212.14 / yksikkö