Reppuimurit

Suodattaa

PROTEAM -

Reput pölynimuri

TyyliMalliNettopainoIlmavirtaAmpeeriaÄänitasoSäiliön kokoTakuuWattsHalkaisijaHinta (ei alv)
A10302410 lb106 cfm7.2686 kpl3 v.8646.5 "€913.85
B10731011.6 lb159 cfm9.566 dBA-3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa11087.125 "€889.28
C10730312 lb159 cfm9.566 dBA-3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa11087.125 "€822.48
D10027713 lb124 cfm6.26410 kpl3 v.7448.5 "€1,190.39
MILWAUKEE -

Langattomat reppuimurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A0885-20, 48-11-1850€807.80
B0885-20€392.44
MAKITA -

Langattomat reppuimurit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AXCV09PT + BL1850B-2Reppu tyhjiö€1,825.08
BXCV09PT + DML805Reppu tyhjiö€1,587.63
CXCV09ZReppu tyhjiö€884.66
DXCV09PT-6Tyhjiösarja€8,253.63
EXCV09PT-3Tyhjiösarja€4,126.82
FXCV17PG-6Tyhjiösarja€9,896.04
GXCV17PG-3Tyhjiösarja€4,948.02
HXCV17PG/BL1860B-2Tyhjiösarja€1,481.81
PROTEAM -

Johdollinen reppuimurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A100280€1,351.61
B107713€854.18
C107138€853.53
D107536€801.66
E107691€942.90
F107533€783.55
G107534€819.22
D107538€880.58
G107535€871.88
H107537€825.85
NOBLES -

Johdollinen reppuimurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A9013476€992.25
A9013478€1,172.06
B9013485€730.01
A9013477€1,025.06
PROTEAM -

Repun imurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A107696€843.73
B107688€855.95
OASE -

Lampi-imurit

TyyliMalliAmpeeriaeräWattsHinta (ei alv)
A3723013.3Lampi tyhjiö1600€556.32
B5040915Lampi / altaan tyhjiö1800€666.55
AGRI-FAB -

Chip-N-Vaccum

MallieräHinta (ei alv)
45-0578CN2TDN€3,023.00
SANITAIRE -

Reppuimuri 10 Quart 11.5a

MallieräHinta (ei alv)
SC535AAC4WQH€617.20
SANITAIRE -

Repputyhjiö, 120 cfm tyhjiöilmavirta, 11.5 lb Wt, 69 dB äänitaso

MallieräHinta (ei alv)
SC412BCT9WMV€707.45
HOOVER -

Langaton reppu tyhjiö, 81 cfm tyhjiöilmavirta, 9.9 lb Wt, 71 dB äänitaso

MallieräHinta (ei alv)
CH93619CR4EAW€601.16
BISSELL COMMERCIAL -

Reppu tyhjiöilmavirta 120cfm 1-7 / 8 hv

MallieräHinta (ei alv)
BG1006AH7BQZ€668.04
BISSELL COMMERCIAL -

Reppuimuri 10 Quart Hepa

MallieräHinta (ei alv)
BG1001AG6NXW€839.33
PROTEAM -

Quietpro Reppuimuri 11 Lb.

MallieräHinta (ei alv)
107146AG3FRM€934.99
ATRIX INTERNATIONAL -

Reppuimuri 6 Quart 1 Hp 12a

MallieräHinta (ei alv)
BP50-GAF7GYE€407.61
NILFISK -

Reppuimuri 10 litraa 1.7 hv

MallieräHinta (ei alv)
9060709010AD8XGR€1,188.53
ATRIX INTERNATIONAL -

BackPack Aviation HEPA-tyhjiö, 106 cfm tyhjiöilmavirta, 10.3 lb Wt, 72 dB äänitaso

MallieräHinta (ei alv)
VACBPAI400CN8ZQV€643.86
ATRIX INTERNATIONAL -

Johdoton reppuimuri, ergonominen, ladattava akku

MallieräHinta (ei alv)
VACBP36VCE4TPG€1,592.75
Katso yksityiskohdat
ATRIX INTERNATIONAL -

Akku reppu pölynimuri 71 cfm

MallieräHinta (ei alv)
VACBP36V-GRAG6DFM-
Tarjouspyyntö
PROTEAM -

Super Quartervac -reppuimuri

MallieräHinta (ei alv)
107118AG3FRP-
Tarjouspyyntö
PROTEAM -

Super Coachvac -reppuimuri 11 lb

MallieräHinta (ei alv)
107119AG3FRN-
Tarjouspyyntö
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?