PROTEAM 107146 Quietpro -reppupölynimuri 11 Lb. | AG3FRM 33KE25

PROTEAM 107146 Quietpro-reppupölynimuri 11 Lb.

Varastossa
Tuote: AG3FRM Malli: 107146Ristiviite: 33KE25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuietPro (TM) -reppuimuri
Ilmavirta106 cfm korkea / 74 cfm matala
Ampeeria7.2 korkea / 5.1 matala
Johdon pituus50ft.
Suodattimen tyyppiHEPA
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus54 "
Nettopaino11 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Äänitaso60 korkea / 51 matala
Staattinen paine82 "korkea / 45" matala
Säiliön koko6 kpl
Takuu3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa
Watts864 korkea / 612 matala

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.48
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8508110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107146 Quietpro-reppupölynimuri 11 Lb.
€934.99 / yksikkö