PROTEAM 100277 -reppuimuri 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4

PROTEAM 100277 Reppupölynimuri 10 Quart 6.2a

Varastossa
Tuote: AE6MHV Malli: 100277Ristiviite: 5TZH4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,190.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReput pölynimuri
Ilmavirta124 cfm
Ampeeria6.2
Johdon pituus50ft.
Halkaisija8.5 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus27 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus4 jalkaa 6 "
Hz60
Nettopaino13 lb
Moottorivaiheiden määrä2
Äänitaso64
Staattinen paine75 "
Säiliön koko10 kpl
Jännite120
Takuu3 v.
Watts744

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoIlmavirtaAmpeeriaÄänitasoSäiliön kokoTakuuWattsHalkaisijaHinta
PROTEAM 103024 Reppuimuri 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 lb106 cfm7.2686 kpl3 v.8646.5 "€913.85
PROTEAM 107303 Reppuimuri 10 kpl 12 paunaa AH7ZGD 38EW20 10730312 lb159 cfm9.566 dBA-3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa11087.125 "€822.48
PROTEAM 107310 Reppuimuri 6 kpl 11.6 paunaa AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb159 cfm9.566 dBA-3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa11087.125 "€889.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 100277 Reppupölynimuri 10 Quart 6.2a
€1,190.39 / yksikkö